GREENLEE | 435
Ruban-mesure 3/16 en. Polyester (21562)

Nº PIÈCE FAB.  435
Nº PIÈCE  027009
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Application  : Pour la mesure de la conduite ; Longueur  : 3 000 FT (914 M) ; Matériel  : Polyester imperméable à l’eau ; Résistance à la traction  : 170 LB (756 KN) moyen des vaisseaux  : charge de rupture ; Poids  : 4,4 LB (2 KG) ; Largeur  : 3/16 en (4 800 MM)

Caractéristiques

  • Conduites de poisson et de la mesure s’exécute en une seule opération
  • Imprimé en permanence des mesures chaque pied de zéro to3000'914 m ()
  • Faites de waterproofpolyester forte,
  • Distributeur de pay-out a patins anti-dérapants, poignée et massicot intégré

Description des spécifications

Application  : Pour la mesure de Conduit
Longueur  : 3 000 pi (914 M)
Matériel  : Polyester imperméable à l’eau
Résistance à la traction  : 170 lb (756 KN) moyenne résistance à la rupture
Poids  : 4,4 lb (2 KG)
Largeur  : 3/16 (4 800 po)

Spécifications  :

Type EXTRACTEURS DE CÂBLE