G.R.I GEORGE RISK INDUSTRIES | 4400-A
Industriel Surface Mount commutateur définie, fermée boucle, 1NO, 200 volts DC, 0,5 ampère, 10 Watt, l’Ohm de 0,15, 2-1/2 '' écart Standard, câble 36", en aluminium, avec matériel de montage, support

Nº PIÈCE FAB.  4400-A
Nº PIÈCE  CS382221
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Idéal pour sécuriser la chaîne lien clôture portes, portes de Garage basculantes, un coffre-fort et walk-in porte de congélateur
  • Boîtier en aluminium résistant aux intempéries
  • Tête plus longue ou câble gainé sur demande
  • Garantie à vie
  • Made in USA

Spécifications  :

Couleur ALUMINIUM
Type de commutateur BIPOLAIRE, DOUBLE THROW
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ
Type de produit CONTACT DE PORTE
Catégorie de ventes CONTACTS DE PORTE ÉLECTRIQUE
Code UNSPSC 46171500