FLUKE NETWORKS | 44007000 | 2329050
Pouvez clé, tête de sortilège

Nº PIÈCE FAB.  44007000  | 2329050
Nº PIÈCE  067311
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Cela peut clé permet l’accès universel à des cabines téléphoniques et les piédestaux. Téléphone ouvert boîte attaches et resserre les écrous sur la liaison post terminaux.

Caractéristiques

  • Deux prises de tête (7/16 et 3/8 pouces) de sortilège
  • Extrémités de socket code couleur pour identification rapide de taille
  • Clé à corps construits en dur, résistante aux chocs et résistant à l’abrasion matériel
  • Extrémités de socket garanti pas de diviser ou de casser vers le haut à un torqu maximal de livres 45
  • Deux modèles sont disponibles avec la pince à dénuder dans la poignée (calibre 22 ou 24

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel EN ACIER INOXYDABLE
Type de produit CLÉ - CAN
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN