INTERLOGIX | 449CST
Auto-diagnostic photoélectrique 4-fil détecteur de fumée avec capteur de chaleur et de la sirène. 135F intégrante fixes/taux de-échauffement thermique capteur, 85 dB plus précises, le 12/24 V DC

Nº PIÈCE FAB.  449CST
Nº PIÈCE  236037
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Les détecteurs de fumée auto-diagnostic, fils 449 4 séries continuellement surveiller leur propre sensibilité et un statut opérationnel et donner une indication de trouble visuel s’ils dérivent hors de portée de sensibilité ou échouent diagnostic interne. La série 449 est ly easi nettoyé en remplaçant la chambre optique fieldreplaceable propriétaire. Tous les modèles sont conçus pour réduire les fausses alarmes de poussière, les insectes, RFI et lumière extérieure. Une combinaison intégrale 135F taux-de-rise et fixe (57C), 50-pied évalué, capteur de chaleur j’ai s est disponible avec tous les détecteurs de modèle « T ». Le 449CSRH comprend une sortie alarme isolé pour la chaleur et active une sirène intérieure sans verrouillage (alarme locale) que la fumée.


Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été discontinuée bye fournisseur.

Caractéristiques

  • Autodiagnostic intelligent
  • Chambre optique remplaçable
  • Conception Low-profile
  • Bornier plug-in
  • Immunité avancé fausse alerte
  • Répond aux exigences sans la nécessité pour les compteurs externes de tests de sensibilité de champ 72 de NFPA
  • Alerte de maintenance sur place
  • Modèle 449CSRH déclenche une alarme locale pour smokeperfect pour les salles où il est permis de fumer

Spécifications  :

Evaluation de la DB 85
Type d’appareil DÉTECTEUR DE FUMÉE
Temp Max 100 F
Propriété PHOTOÉLECTRIQUE
Alimentation 24 VDC
Listé UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.