LAPP GROUP | 4510002
Fil de branchement européen harmonisé , câble et Cordage, stationnaire, 20 AWG (24/32) 0,75 mm2, 1 conducteurs, gaine en PVC vert / jaune, non-blindé0,094po diamètre extérieur, rayon de courbure

Nº PIÈCE FAB.  4510002
Nº PIÈCE  OLF4510002
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

options de couleur 14 code, & CE approuvé, gamme grand AWG  : 22AWG à 480 KCMIL, Flexible échouage vs noyau solide et brin 7, panneau et câblage machine pour l’utilisation de l’exportation. Équipements électroniques, équipement médical, groupement de fil, MRO remplacement d’eq européenne uipment et machines

Caractéristiques

  • Ce câble de branchement est approuvé, conforme aux normes européennes
  • Il peut être utilisé pour raccorder des équipements électriques et électroniques destinés à l’exportation vers l’Europe

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre étamé
Isolation  : PVC
Veste  : PVC vert/jaune
Bouclier de type  : non blindé
Plage de température  :-30 à + 80C
Tension nominale  : 300/500 volts
Homologations  : CE, HAR, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 24 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant VERT À RAYURES JAUNES
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit H05V-K
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 80 DEGRÉS CENTIGRADES (176 F)
Code UNSPSC 26121539

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.