GLYNN-JOHNSON | 454S US32D
L’arrêt de porte, Non-Handed, Medium Duty, Surface au-dessus, taille 4, 33-1/16 à 39" porte ouverture, laiton/acier inoxydable, en acier inox satiné

Nº PIÈCE FAB.  454S US32D
Nº PIÈCE  CS139975
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conception des mains pour une Installation Simple et l’ensemencement
  • Compatible avec portes simple action
  • Meilleure compatibilité avec ferme-porte pour un meilleur contrôle de la porte et moins l’usure sur tout le matériel de porte
  • Laiton et acier inoxydable offrent des résistances plus élevée à la Corrosion pour un produit plus durable dans une variété de Conditions météorologiques

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171500

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE