ADAMS RITE fabrication | 4565-601-121
Poignée de porte assurée, tour, main droite/droitier inversé, Dark Bronze anodisé, pour série 4300/4500/4900 assurée

Nº PIÈCE FAB.  4565-601-121
Nº PIÈCE  CS104442
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conçus pour opérer 4300, 4500 et 4900 Series Deadlatches par un mouvement de main baisse naturelle, ces poignées intègrent un activateur Cam disque qui se monte sur la rosace gère et s’inscrit solidement dans le trou du cylindre de la serrure
  • Pas être utilisé comme une traction de porte
  • Tourniquet de longueur minimale du pratique est conçue pour offrir une prise en main ferme pour le bout des doigts
  • Idéal pour les portes où le verrou fonctionne rarement, ou en cas d’urgence seulement

Spécifications  :

Finition BRONZE FONCÉ (PEINTURE)
Type de produit PIÈCES POUR SERRURES À MORTAISE