GREENLEE | 46040
TUR-Tel 6 testeur modulaire

Nº PIÈCE FAB.  46040
Nº PIÈCE  327910
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Type  : TurTEL 6

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Utiliser avec les générateurs de sons, appareils d’essai et autre test appareils pour dépanner et isoler les problèmes avec les circuits téléphoniques
  • Deux prises permettent de tester sans interruption de service en ligne
  • Les 6 TurTEL a deux prises six positions, six fils
  • Les 8 TurTEL a deux prises de position huit, huit fils
  • Opération de bouton poussoir simple, de vérifier la polarité et la puissance
  • Chance réduite de pinces crocodile shortingadjacent en raison de la forme unique
  • Contacts de test sont perforés pour fournir préhension sûre pour pinces crocodiles ou l’utilisation de sondes
  • Les 6 TurTEL a un circuit interne ou l’autre des deux lignes permettant des test ofpolarity (paires 4 à 5 ou de 3 à 6) - circuit permet de vérification de l’électricité et le téléphone les affectations de numéro
  • Cordon de brassage included10 ~ clip de ceinture d’acier inoxydable

Spécifications  :

Haut-parleur NON
Type TRANSMISSION ANALOGIQUE