ADAMS RITE fabrication | 4605
Gâche électrique transformateur de puissance, convertit 120 volts AC à 12/24 v C.A., 40 VA, largeur 2-21/64" x 2-3/16" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  4605
Nº PIÈCE  CS400754
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Prévoit une indication audible lorsqu’une gâche électrique DC est alimenté. Fonctionne avec 12 V DC, 16 V DC ou gâches électriques de 24 V DC.

Spécifications  :

Ampères 21 ET PLUS
Tension d'entrée 120V AC
Tension de sortie 24V AC
Type de produit BLOC D’ALIMENTATION DE FIL-IN - AUCUNE PIÈCE JOINTE
Catégorie de ventes TRANSFORMATEUR
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700