LEVITON | 46080-1WS
Plaque murale, branchement simple 1-Port, avec ID Windows, blanc

Nº PIÈCE FAB.  46080-1WS
Nº PIÈCE  592165
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Choix de couleur de blanc ou ivoire
  • Station ID désignation windows pour chaque plaque murale
  • Vis de plaque murale de couleur assortie
  • S’adapte au minimums ouvertures rectangulaires de NEMA
  • Compatible avec tous les modules QuickPort individuels
  • Individu-port configurable permet la flexibilité de la spécification
  • Largeur de module étroite permet de densité de ports élevé dans une petite zone
  • Branchement simple correspond à la norme NEMA branchement simple backboxes ; double-bande correspond à simples et double-bande standard NEMA boîtes
  • Installer des flans (41084 - B * B) dans les ports non utilisés pour l’expansion future

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 1