ADAMS RITE fabrication | 4612-1
| Porte électrique transfert périphérique, 30 volts C.A., 42,5 Volt DC, 10 Watt, 11-1/2" de longueur x 1/16" épaisseur, Swing de 105 degrés, pour porte en métal/bois aluminium/Hallow

Nº PIÈCE FAB.  4612-1
Nº PIÈCE  CS145407
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Dispositif de transformateur de puissance porte fournit un moyen sécurisé et discret de canaliser le câblage électrique de la porte dans la porte elle-même, pour alimenter des gâches électriques, serrures, sortie Bars
  • Convient pour n’importe quel Hung porte avec charnières de Type bout à bout
  • Y compris en continu ou en Offset Pivots 3/4 po ou moins
  • Résistance au feu

Spécifications  :

Type de produit TRANSFERT DE PUISSANCE DIVERS
Code UNSPSC 46171500