LEVITON | 4625 a-26I
Tapez 625 a 2 Surface Mount Jack, 6 broches 6 conducteurs, bornes à vis, Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  4625A-26I
Nº PIÈCE  105648
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Leviton vous propose une large gamme de plaques murales de plaques encastrable standard avec ouvertures QuickPort, au système modulaire de MOS, boîtiers de montage en surface, façades de meubles modulaires et prises téléphoniques téléphoniques préconfigurée. Features.Color de produit  : Ivoire ; Features.Type de produit  : Boîtes de Surface Mount téléphone & Kits; Features.Component de produit  : boîte

Caractéristiques

  • Prises de téléphone de montage en surface monter facilement sur la plupart des murs, des planchers et des meubles de bureau
  • Montez à l’aide de vis de ruban double face les deux inclus, ou avec des aimants en option
  • Instructions d’utilisation et schémas de câblage de base pour les configurations standards sont inclus

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Chargé OUI
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 1
Résiliation VIS