CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 46353-501
Rack universel ; 19" W x 6' H x 3" D ; Effacer ; RMU 38 ; N ° des messages - 2 ; Angle de tête

Nº PIÈCE FAB.  46353-501
Nº PIÈCE  128266
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Construction d’extrusion en aluminium léger de haute résistance, 6061-T6 avec deux angles haut et matériel d’assemblage robuste pour un carré plus fort gérer plus lourd chargement. Capacité de 1500 lb de poids (poids doit être uniformément répartie).

Spécifications  :

Couleur TRANSPARENT
Hauteur 6’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 38U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU