CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 46353-703
Rack universel de deux-poteau ; RMU 45 19" W x 7' H x 3" D ; Noir ; Angle au sommet ; Listé UL

Nº PIÈCE FAB.  46353-703
Nº PIÈCE  164164
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Construction d’extrusion en aluminium léger de haute résistance, 6061-T6 avec deux angles haut et matériel d’assemblage robuste pour un carré plus fort gérer plus lourd chargement. Capacité de 1500 lb de poids (poids doit être uniformément répartie).

Caractéristiques

  • Prend en charge les pouces 19-montage équipement conçu pour le montage de deux-poteau panneau tels que panneaux de brassage et commutateurs de réseau ou utiliser avec étagères pour gérer des serveurs informatiques
  • Faciliter le positionnement des équipements ou des étagères avec des espaces balisés et numérotées-montage
  • Attache rapide du matériel avec thread matériel trous de fixation et inclus équipement vis de montage
  • Offre non assemblés dans un seul carton - assemblage boulon-ensemble rapide et facile prend moins de 10 Min
  • Construction légère en aluminium pour faciliter le transport et le positionnement lors de l’installation
  • Mise à la terre intégré avec un point de fixation intégré pour une connexion à la masse (Terre)
  • Attacher les gestionnaires de câbles vertical de CPI sur le côté de la grille par le biais de trous pré-perforés
  • Fixer le support au sol rapidement avec un kit d’installation de plancher de béton, en bois ou surélevé dans trous pré-perforés angle de base

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU