ADTRAN INC | 4700569F1
NetVanta 1638 48 Port Managed Layer 3 Gigabit PoE Ethernet Switch avec 10GigE en option (16G en mode ActivChassis) module uplink. Comprend 48 - ports cuivre Gigabit (1000Base-T) accès 2 - Hi vitesse Slots d’extension. Rack ou mural.

Nº PIÈCE FAB.  4700569F1
Nº PIÈCE  443962
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NetVanta 1638P est un managé, 48-port, couche 3, Gigabit Ethernet commutateur fournissant capacités avancées d’accès et de distribution pour les petites-moyennes entreprises (PME). Avec la combinaison de l’avancé tissu commutation multicouche, les capacités de gerbage, haut débit ActivChassis et des fonctionnalités améliorées de Quality of Service (QoS), le NetVanta 1638 est idéal dans les déploiements, mise en réseau distribué campus et les réseaux voix et données convergées Gigabit-vers le bureau. Les interrupteurs sont comporte deux emplacements à grande vitesse qui peuvent accueillir jusqu'à quatre liaisons de haute vitesse 16-Gigabit Ethernet et peuvent fournir jusqu'à 128 Gbit/s de bande passante entre les commutateurs de 1600 NetVanta interconnectés. ActivChassis permet aux organisations ayant distribué réseaux de campus à empiler et à gérer jusqu'à 8 interrupteurs logiques un seul commutateur propagation plusieurs kilomètres jusqu'à 6 miles (10 000 mètres) de distance.

Caractéristiques

  • Agrégation de liens, LLDP et LLDP MED
  • Support pour jusqu'à 255 actifs VLAN
  • Contrôleur d’accès Wi-Fi pour une gestion centralisée des points d’accès sans fil (WAP) de NetVanta.
  • Reconnaissable interface de ligne de commande (CLI) et la facilité d’utiliser Web GUI
  • Câble de diagnostic identifiez la longueur de câble et détecte les shorts ou ouvre paire torsadée

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 1000BASET
Aucune Exp Modules/Slots 1-2
Nombre de Ports 25-48
Type d’appareil COMMUTATEUR AUTONOME