ADTRAN INC | 4700630 G 2
Routeur VPN IPsec pour un débit large bande passante avec des services comme la QoS, NAT, Firewall, SBC, & VPN activé. Comprend un large NIM et deux emplacements NIM, trois ports Fast Ethernet. Prend en charge jusqu'à huit T1s. T1, E1, SHDSL, ADSL, BRI, Modules de modems analogiques

Nº PIÈCE FAB.  4700630G2
Nº PIÈCE  548170
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Trois fentes, trois-Ethernet routeur d’accès IP pour huit T1s de bande passante ou à un transporteur de 750Mbps connexion Ethernet
  • Interfaces de Gigabit Ethernet doubles détection automatique de segmentation LAN
  • Emplacement CompactFlash pour approvisionnement automatique
  • Technologie RapidRoute pour une meilleure performance
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Qualité de Service (QoS) pour le trafic de retard sensible comme la voix sur IP (VoIP)
  • Prédiction de VQM de surveillance de qualité vocale et signifier avis Score MOS en option
  • Filtrage d’URL inhérente
  • VLAN Trunking 802,1Q pour le routage entre VLAN
  • Option réseau privé virtuel VPN pour la connectivité d’entreprise sécurisée sur Internet
  • Reconnaissable Command Line Interface (CLI) et intuitive basée sur le Web Interface utilisateur graphique (GUI)
  • Traduction d’adresses réseau NAT dissimule des adresses IP privées
  • Mise à jour logicielle pour basée sur IPSec VPN
  • Système d’exploitation de dispositif-riche ADTRAN (AOS)

Spécifications  :

Appareil ROUTEURS SANS FIL
Technologie POINT À POINT
Code UNSPSC 43222600