LEVITON | 47602-24E
47602-24E Media polyvalent Panel Enclosure pour composants électroniques et de la distribution de basse tension pour l’audio, vidéo et home control, 24 pouces

Nº PIÈCE FAB.  47602-24E
Nº PIÈCE  275532
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Idéal pour rénovation personnalisée et des applications de retouche, le panneau multimédia avec support de contre-plaqué 3/4" permet une architecture ouverte pour consolider basse tension des composants électroniques et de la distribution pour téléphone, modem/fax, données, réseaux domestiques, audio, vidéo et domotiques. 24" laminées à froid en acier panneau avec porte sécurisable peuvent accueillir une grande variété de Modules de Distribution média structuré simplement en enlevant les illets et fixation directement sur le support de contre-plaqué. La construction robuste est construite aux standards de qualité industrielle, et le panneau peut être surface montée ou encastré dans le mur. Supports de montage optionnel peuvent être utilisés pour l’espacement de poteau non standard. Idéal pour rénovation personnalisée et des applications de retouche. Disponible en finition de manteau de poudre noire.

Caractéristiques

  • Deux ouvertures ovales avec mousse d’auto-guérison accommodement des faisceaux de câbles
  • Six des raccords de conduit 1" ou 1,5" en haut et en bas facilitent l’entrée de câble et de routage
  • Montage mural ou niche. Idéal pour les installations neuves ou de rénovations

Spécifications  :

Panneau emplacement CÔTÉ
Couleur NOIR
Type PANNEAUX
Tableau de Type SOLIDE