LEVITON | 47603-1 G 4
47603-1 G 4 série Compact téléphone et panneau vidéo 4-Way, blanc

Nº PIÈCE FAB.  47603-1G4
Nº PIÈCE  335587
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Compact aux panneaux de câblage structuré sont la solution simple pour la téléphonie de base et de la distribution de la TV. Ces panneaux présentent un profil peu encombrant et assurent des liaisons simple téléphone ponté à neuf endroits et vidéo à quatre loca tions 1GHz. Panneaux de la série compacte sont idéale pour les immeubles multilocataires et appartements ou n’importe quel endroit où l’espace et les budgets sont très préoccupante. Série compacte  : Téléphone et panneau vidéo 4-Way.

Abandonné par le constructeur, aucune solution de remplacement suggéré fourni.

Cette partie est interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Poignées jusqu'à 4 lignes téléphoniques grâce aux emplacements 9 et itinéraires vidéo aux emplacements 4
  • Panneau comprend un support de fixation en plastique, 1 x 9 comblé téléphone Conseil et un 4-1 GHz vidéo répartiteur
  • Correspond à n’importe quel Leviton boîtier média structuré ou utilisé comme une unité autonome

Spécifications  :

Amplifié NON