LEVITON | 47605-140
Structuré de Media Center, série 140 boîtier et couvercle encastrable, 14,0 %" H x 14,38" W x 3,63" P, blanc

Nº PIÈCE FAB.  47605-140
Nº PIÈCE  282299
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

14" SMC boîtier et couvercle  : fait de Leviton 14" Structured Media Center (SMC) câble en cours d’exécution et la gestion de médias simples et plus rentables. Conçu pour fournir un point de distribution central pour toutes les technologies de votre domestique ou de petite entreprise, l’enceinte accueille mise en réseau, fax, Internet, câble et DSL. La série 140 est l’entrée de gamme pour les réseaux domestiques. Ce boîtier de qualité professionnelle crée un point de distribution pour un appartement ou une maison plus petite pour tous les câbles de basse tension. Il peut accueillir deux aux panneaux de câblage structuré et est construction robuste pour faciliter l’installation et aider à réduire les coûts salariaux. Poudre blanche enduite en acier de calibre en acier de calibre 20 (enceinte) 18 (couverture/porte).

Caractéristiques

  • Taille - 14 pouces  : 15,32 "(389,1 mm) H x 15,62" (396,7 mm) L x 3,68"(93,5 mm) D
  • Débouchures multiples sur le haut et le bas, y compris deux 2" défonçables sur le dessus, facilitent l’entrée de câble et de routage
  • Découpe à la base du boîtier pour le montage simple et double gang J-boîtes et modules de puissance

Spécifications  :

Débit d’air CÔTÉ
Couleur BLANC
Matériel ACIER
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Hauteur totale 14 po
Largeur totale 14,38 po
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle