LEVITON | 47605-14 D
Couvercle, à charnières série 14-Inch SMC, média structuré blanc

Nº PIÈCE FAB.  47605-14D
Nº PIÈCE  396412
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

14" SMC Standard charnière de porte  : utilisé avec des enceintes de média structuré de Leviton (CML), les portes à charnières standards ouvrir 180 degrés et peut être facilement montés pour gauche ou droit-côté ouverture, offrant un accès facile pour ajoute fréquentes, se déplace et change. Pour plus de sécurité, et à décourager la falsification, Leviton propose également un verrou optionnel et un jeu de clés. Poudre blanche enduite en acier de calibre 18 (couverture/porte).

Caractéristiques

  • Taille - 14 pouces  : 15,32 "(389,1 mm) H x 15,62" (396,7 mm) L x 0,25"(6,4 mm) D
  • Charnière de précision intégrée et conception intégrée dissimulent les attaches et masquer les découpes de plaques de plâtre
  • Couvercle blanc laqué dispose d’un chevauchement de 3/4 pouce pour cacher les coupes irrégulières de cloison sèche

Spécifications  :

Débit d’air CÔTÉ
Couleur BLANC
Matériel ACIER
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Hauteur totale 15,1 po
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL