LEVITON | 47605-28 D
47605-28 D SMC 28 pouces série, économie structurée médias couvercle, blanc à charnières

Nº PIÈCE FAB.  47605-28D
Nº PIÈCE  310090
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

28" SMC Standard charnière de porte  : utilisé avec des enceintes de média structuré de Leviton (CML), les portes à charnières standards ouvrir 180 degrés et peut être facilement montés pour gauche ou droit-côté ouverture, offrant un accès facile pour ajoute fréquentes, se déplace et change. Pour plus de sécurité, et à décourager la falsification, Leviton propose également un verrou optionnel et un jeu de clés. Poudre blanche enduite en acier de calibre 18 (couverture/porte).

Caractéristiques

  • Taille - 28 pouces  : 29,32 "(744,7 mm) H x 15,62" (396,7 mm) L x 0,25"(6,4 mm) D
  • Charnière de précision intégrée et conception intégrée dissimulent les attaches et masquer les découpes de plaques de plâtre
  • Alternative dynamique aux plus conservateurs visser, flush mount couvercles

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type PORTES
Style de porte UNIQUE
Type de porte SOLIDE