LEVITON | 47605-28W
Enceinte média structurée avec couvercle SMC, 47605 à 28 W, 28 po, blanche

Nº PIÈCE FAB.  47605-28W
Nº PIÈCE  335585
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

28" SMC boîtier et couvercle  : 28" Structured Media Center (SMC) sert maisons unifamiliales de Leviton comme commande centrale pour les communications, éducation, divertissement et besoins de l’entreprise. Le SMC 28" peut facilement accueillir DSL et modems Internet câblés, n etworking, câble et satellite vidéo. Ils servent aussi VoIP, IPTV, fax, plusieurs lignes téléphoniques, caméras de surveillance vidéo, interphone et audio distribué. En chaque point de distribution de la technologie concevable réunissant en un seul endroit, ces res enclosu faire câble en cours d’exécution et gestion de médias simple et rentable. Intégrer un module de qualité de puissance de grade hôpital pour une protection maximale contre les surtensions de ligne. Le CML 28" peut accueillir jusqu'à huit modules de distribution, selon la sélection et la densité. Dans les plus grandes maisons, nombreux entrepreneurs spécifient plusieurs CML, parfois sépare axés sur le câble coaxial et câble ou par Satellite équipement le 5e chat ou les communications UTP Cat 6 et équipements d’interréseautage. Poudre blanche enduite en acier de calibre en acier de calibre 20 (enceinte) 18 (couverture/porte).

Caractéristiques

  • Taille - 28 pouces  : 29,32 "(744,7 mm) H x 15,62" (396,7 mm) L x 3,68"(93,5 mm) D
  • Débouchures multiples sur le haut et le bas, y compris deux 2" défonçables sur le dessus, facilitent l’entrée de câble et de routage
  • Découpe à la base du boîtier pour le montage simple et double gang J-boîtes et modules de puissance

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223300