LEVITON | 47606-BTV
47606-BTV Téléphone/vidéo unité 2 GHz

Nº PIÈCE FAB.  47606-BTV
Nº PIÈCE  282300
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Téléphonie de base et le panneau vidéo combine de Leviton un 1 x 9 Bridged téléphone Conseil et un 6-2 GHz vidéo répartiteur dans un support plastique dédié pour téléphoniques de base et de la distribution vidéo. Il gère jusqu'à quatre lignes téléphoniques grâce à neuf liaisons téléphoniques, ce qui convient pour téléphone, fax ou modem. La caractéristiques de panneau Sortie vidéo pour les connexions vidéo jusqu'à six.

Caractéristiques

  • TIA/EIA-568D et FCC partie 68 conforme
  • S’introduire facilement dans n’importe quel Leviton boîtier média structuré, ou utilisez-la comme une unité autonome
  • Poignées jusqu'à six liaisons téléphoniques de la ligne 4 et voies vidéo aux emplacements 6

Spécifications  :

Catégorie TECHNIQUE MIXTE
Couleur BLANC