LEVITON | 47609-EMP
Téléphone 47609-EMP patcher carte d’extension

Nº PIÈCE FAB.  47609-EMP
Nº PIÈCE  319174
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Compact aux panneaux de câblage structuré sont la solution simple pour la téléphonie de base et de la distribution de la TV. Ces panneaux disposent d’un profil peu encombrant et de fournit des connexions simple téléphone ponté à neuf endroits et vidéo 1GHz à quatre ou six endroits, respectivement. Téléphone patcher carte d’extension.

Caractéristiques

  • Utiliser avec catégorie 5e voix et données carte et/ou le tableau de distribution téléphonique ligne
  • S’insère facilement dans n’importe quel Leviton structuré boîtier multimédia
  • 4-ligne ponté module avec patcher via une fiche modulaire, pas 110 coup de poing IDC vers le bas

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Nombre de paires 4
Nombre de Ports 7
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL