LEVITON | 47612-42 b
47612-42 b structuré Media Center Extender support pour 420 série

Nº PIÈCE FAB.  47612-42B
Nº PIÈCE  333862
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les supports d’extension fournissent un supplémentaire 2" de profondeur et une ventilation améliorée pour la série 280 et 420 centres de média structuré. Les supports de l’extendeur fixer entre le caisson et le couvercle pour former un cadre qui a quatre 2" tôle profonde ra ils avec persiennes sur chaque côté. L’augmentation en profondeur permet une meilleure gestion de câble et pour les plus grands modules au sein du centre de média structuré. Structuré médias Centrez prolongateur support pour série 420.

Caractéristiques

  • Ajoute des 2-pouces de profondeur de Leviton série 280 et série 420 structuré Media centres pour accueillir les plus grands modules et fournir plus d’espace pour une meilleure gestion de câble
  • Persiennes Extender parenthèses améliorent la ventilation dans les centres de média structuré pour une protection supplémentaire contre l’accumulation de chaleur de modules installés
  • Chaque support Extender pour la série 280 ou les centres de médias 420Structured comprend quatre rails en tôle de 2 pouces de profondeur qui se fixent ensemble pour créer une extension de cadre entre l’enceinte de centres média structuré et la couverture

Spécifications  :

Couleur BLANC