LEVITON | 47612-6SB
Support universel de sécurité 6 pouces 47612-6SB pour structuré Media Center, blanc

Nº PIÈCE FAB.  47612-6SB
Nº PIÈCE  335588
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Supports de sécurité universelle de Leviton permettent de consolidation et intégration des produits de sécurité dans des enceintes de Structured Media Center série 140, 280 ou 420 de Leviton. Les supports de sécurité universelle 6" et 12" accueillir la plus grande variété de panneaux d’alarme de sécurité. Ces supports de 1" à l’échelle sont vendus par paire avec autotaraudeuse vis et entretoises pour une fixation facile sur les panneaux. Support de tablette universel de Leviton offre l’espace pour des batteries de sécurité de différentes tailles ainsi que des autres produits pour être monté dans les centres de média structuré de Leviton série 140, 280 ou 420. Le support est livré avec quatre 8" longues Velcro bandes pour cercler produits au plateau, assurant les deux pouces 6 stabilité verticale et horizontale universelle sécurité support utilisé avec Structured Media Center. 6" support de sécurité universelle. Se présente comme un ensemble de deux 6" de long, 1"-supports larges avec autotaraudeuse vis et entretoises pour le montage au sein de la série de Leviton, 140, 280 ou 420 centres de média structuré.

Caractéristiques

  • Autoriser un nombre illimité de mises à jour limitées seulement par la taille de l’enceinte, d’être ajouté à un système de sécurité existant résilié dans n’importe quel Leviton Structured Media Center
  • Vendus par paire avec vis et entretoises pour facilement connecter le plus grand nombre de panneaux de manufacturiers d’alarme de sécurité
  • En laqué blanc calibre 18 tôle

Spécifications  :

Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur BLANC