LEVITON | 47613-EZC
Connecteurs de EZ-RJ45

Nº PIÈCE FAB.  47613-EZC
Nº PIÈCE  263045
Minimum 1 LOT
En stock

Description

de Leviton EZ-RJ45 connecteurs et EZ-RJ45 outil de sertissage fournissent des terminaisons de câble UTP rapides et rentables. Les connecteurs sont les ouvertures qui permettent aux conducteurs d’être inséré et étendu à l’avant, n’offrant des performances accrues, fil séquence verificat ion et aucun gaspillage connecteurs, sertissages ou mauvais raccordements. Les connecteurs dépassent les normes de 5e catégorie lorsqu’a mis fin à l’aide d’outil de sertissage EZ-RJ45 de Leviton haute qualité. L’outil de sertissage dispose d’un massicot intégré et la strip-teaseuse qui sertis et coupe fils opération i un n. Il tenait compte des connecteurs EZ-RJ45 et la plupart des RJ45 et RJ11 connecteurs. Cet outil respectueux de l’artisanat caractéristiques précision terrain sertir meurt, un mécanisme à cliquet cycle complet et la construction en acier pour robustesse et durabilité.

Caractéristiques

  • Effacer
  • Dépasse les exigences de performance catégorie 5e
  • Vie d’insertion/Extraction  : 1000 cycles

Spécifications  :

Type MOD PLUG-RJ45

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle