LEVITON | 47690-0 G 4
1 x 4, répartiteur passif TV/CATV, aucun support (2,05 GHz)

Nº PIÈCE FAB.  47690-0G4
Nº PIÈCE  592366
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Fractionne les signaux vidéo, sorties pour jusqu'à 4, 6 ou 8 téléviseurs
  • Fournir le câble numérique, télévision par câble et autres services vidéo par câble coaxial, à n’importe quelle pièce de la maison
  • Conseil du logement et circuit imprimé moulé
  • Utilisez avec l’amplificateur vidéo pour l’intensité du signal accrue
  • Unités pour SMC, 140, 280, 420 viennent avec support de montage
  • Contacts or-flashé sur 2GHz unités offrent une plus faible conducteur résistance

Description des spécifications

4-way Passive TV/CATV Video Splitter
Style  : 1 x 4
Gamme de fréquence  : 2 GHz
Dimension  : 3,34 po largeur x profondeur 1,14 pouce x 1,65 pouce hauteur

Spécifications  :

Type d’appareil SPLITTER
Type de connecteur F
Type de format CATV
Format ASYMÉTRIQUE
Nombre de Ports PORT 4
Col de puissance AUCUN
Code UNSPSC 43173618

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.