LEVITON | 47690-G6
1 x 6, répartiteur passif TV/CATV, aucun support (2,05 GHz)

Nº PIÈCE FAB.  47690-G6
Nº PIÈCE  592364
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fractionne les signaux vidéo, sorties pour jusqu'à 4, 6 ou 8 téléviseurs
  • Fournir le câble numérique, télévision par câble et autres services vidéo par câble coaxial, à n’importe quelle pièce de la maison
  • Conseil du logement et circuit imprimé moulé
  • Utilisez avec l’amplificateur vidéo pour l’intensité du signal accrue
  • Unités pour SMC, 140, 280, 420 viennent avec support de montage
  • Contacts or-flashé sur 2GHz unités offrent une plus faible conducteur résistance

Description des spécifications

6-way Passive TV/CATV Video Splitter
Style  : 1 x 6
Gamme de fréquence  : 2 GHz
Dimension  : 3,34 po largeur x profondeur 1,14 pouce x 2,64 pouce hauteur

Spécifications  :

Type d’appareil SPLITTER
Type de connecteur F
Type de format CATV
Format ASYMÉTRIQUE
Nombre de Ports PORT 6
Col de puissance AUCUN