MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORP | 48-11-1850
M18 REDLITHIUM XC5 étendu la capacité batterie

Nº PIÈCE FAB.  48-11-1850
Nº PIÈCE  779733
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Délivre jusqu'à 2,5 fois plus exécution, 20 % plus de puissance et 2 X plus de vie que les batteries au lithium-ion standard. Le M18 REDLITHIUM XC 5 étendu la capacité batterie pack fonctionnalités supérieures pack construction, l’électronique et performance pour offrir plus de travail par charge et plus de travail pendant la durée du pack que toutes les batteries sur le marché.

Caractéristiques

  • REDLINK Intelligence  : offre une protection performance et surcharge optimisée à l’aide de système total de communication entre l’outil, batterie et chargeur
  • Construction de meilleur-dans-classe  : offre performance longue durée et la durabilité
  • Jauge de carburant Onboard  : affichages restant DUREE moins temps d’arrêt au travail
  • Performance de tous les temps  : livre fade gratuitement l’énergie dans des conditions extrêmes de chantier
  • Polyvalence  : alimente plus de 60 outils électriques sans fil de Milwaukee M18
  • REDLINK INTELLIGENCE  : surveillance des cellules individuelles - assure otimal charge et décharge pour la durée de vie maximale

Spécifications  :

Type BATTERIES
Code UNSPSC 27112800

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.