MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORP | 48-11-2402
M12 REDLITHIUM XC haute capacité batterie

Nº PIÈCE FAB.  48-11-2402
Nº PIÈCE  919237
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Offre plus de DUREE, de puissance et de vitesse que les batteries au lithium-ion standard. La batterie REDLITHIUM grande capacité M12 XC est dotée d’une construction supérieure pack, électronique et performance pour optimiser le travail par charge et travaillez sur la longévité. Il éteint ers 3 ampères / heure du runtime. Avec la longévité de Milwaukee intégrée, cette batterie fonctionne refroidisseur et effectue dans des climats moins 0F/C -18. Géré par Intelligence de REDLINK exclusif de Milwaukee, les caractéristiques de batterie protection contre les surcharges pour vous empêcher de barrage vieillissement vos outils électriques sans fil dans les cas lourds, tandis que la protection contre la décharge empêche des dommages cellulaires. Le système de gestion de la température et la surveillance de la cellule individuelle aident à maximiser l’autonomie. Utilisez cette batterie de capacités étendues REDLITHIUM pour alimenter tous vos outils électriques sans fil de Milwaukee M12.

Caractéristiques

  • 3,0 ampères heure - batterie heures 32 watts
  • Décharge actuelle élevé - augmenter la puissance et la performance
  • Base robuste - permet aux outils de M12 à facilement se tenir
  • Batterie au lithium-ion offre longue durée et moment de l’exécution avec puissance sans évanouissement
  • Jauge de batterie affiche frais stus sur outil
  • REDLINK Intelligence  : offre une protection performance et surcharge optimisée à l’aide de système total de communication entre l’outil, batterie et chargeur

Spécifications  :

Type BATTERIES
Code UNSPSC 27112800