MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORP | 48-11-2420
M12 REDLITHIUM 2 Compact batterie

Nº PIÈCE FAB.  48-11-2420
Nº PIÈCE  924889
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Offre jusqu'à 2 X plus DUREE, 20 % plus de puissance et 2 X plus de recharge que les batteries au lithium-ion standard. La batterie compacte M12 REDLITHIUM 2 pack comprend construction supérieure pack, électronique et performance pour offrir plus de travail par les charges et m minerai travaillent longévité que n’importe quelle batterie sur le marché. Il propose 2,0 ampères / heure du runtime. Avec la longévité de Milwaukee intégrée dans chaque pack, cette batterie fonctionne refroidisseur et effectue dans des climats moins 0F/C -18. Son design compact s’intègre dans les espaces de travail serré et réduit la fatigue de l’utilisateur. Géré par Intelligence de REDLINK exclusif de Milwaukee, les caractéristiques de batterie protection contre les surcharges pour vous éviter d’endommager vos outils électriques sans fil dans les cas lourds, tandis que la protection contre la décharge empêche la cellule dama ge. Le système de gestion de la température et la surveillance de la cellule individuelle aident à maximiser l’autonomie. Placez-vous dans le pack de batteries compactes REDLITHIUM 2 pour améliorer instantanément la duree et la longévité de vos outils sans fil Milwaukee M12.

Caractéristiques

  • REDLINK Intelligence  : offre une protection performance et surcharge optimisée à l’aide de système total de communication entre l’outil, batterie et chargeur
  • Construction de meilleur-dans-classe  : offre performance longue durée et la durabilité
  • Performance de tous les temps  : fournit la puissance sans évanouissement dans des conditions extrêmes de chantier
  • Polyvalence  : alimente 70 + des solutions sans fil Milwaukee M12
  • Plus de 65 pourcentage léger léger compactage batteries de NiCd
  • Pour une utilisation avec les outils sans fil Milwaukee M12

Spécifications  :

Type BATTERIES
Code UNSPSC 27112800

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.