MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORP | 48-20-7452 | 48207452
M/2 forets SDS-Plus 2-Coupe 3/8 po x 6 po x 8 po.

Nº PIÈCE FAB.  48-20-7452  | 48207452
Nº PIÈCE  1015041
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mèches de perceuse Milwaukee M/2 marteau rotatif de 2 coupes-SDS-Plus sont les bits de coupe-2 plus durables avec jusqu'à 20 % plus de trous par chargent en sans fil marteaux rotatifs. Les gardes de barres d’armature renforcée offrent une durabilité accrue en granulats durs et des barres d’armature. Poi de disjoncteur nt pulvériser le matérielle plus efficacement entraînant un perçage plus rapide des vitesses. La flûte variable permet de débris maximale extraction menant jusqu'à 20 % plus de trous par charge en marteau rotatif sans fil tout en la rendant un peu très durable en ordless avec cordon et ch. marteaux rotatifs. En outre, M/2 dispose d’une pointe de centrage pour forage place exacte, porter la marque indicateur indiquant quand le bit ne répond plus aux exigences de la norme ANSI de diamètre et une flûte renforcée pour une durabilité et des vibrations réduites. La vie ased incre et l’efficacité de la ligne de bit de coupe-2 perceuse M/2 constitue la solution idéale en général de béton pour les utilisateurs sans fil et filaires marteau rotatif.

Caractéristiques

  • Gardes de barres d’armature renforcée offrent une durabilité accrue
  • Points de disjoncteur conduisent à perçage plus rapide des vitesses
  • Flûte variable jusqu'à 20 % plus de trous par chargent en sans fil marteaux rotatifs
  • Pointe de centrage pour forage place exacte
  • Porter la marque indicateurs pour montrer la fin de le et quand le bit n’est plus satisfait à l’exigence de la norme ANSI
  • Flûtes renforcées pour les vibrations réduites et une durabilité maximale

Spécifications  :

Catégorie OUTILS
Puissance d’entrée AUCUN
Type de produit ACCESSOIRES
Capacité de l’outil AUCUN
Tension AUCUN
Code UNSPSC 27112700

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.