EXACQ | 4808-12 t-R4A
Network Video Recorder, hybride, 4U, 48 entrée analogique, caméra IP 64, H.264/MJPEG, PAL/NTSC, 350 Mbit/s Windows/550 Linux stockage Mbit/s, 120/240 volts C.A., 280 Watt, TB 12

Nº PIÈCE FAB.  4808-12T-R4A
Nº PIÈCE  620964
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

exacqVision Professional client, server, web/mobile logiciel pré-installé avec 3 année mises à niveau logicielles et garantie sur le matériel. Win7 sur le SSD. HDMI, DVI-I, DisplayPort (max 2 simultanée), double GB NICs, 2 multiplexés sorties moniteur, port série RS-485, 3 sorties d’alarme, 8 entrées audio, DVD-RW. Clavier et souris inclus.

Caractéristiques

  • Serveur tout-en-un hybride et Solution de serveur de caméra IP
  • Performances éprouvées
  • Conçu à la fiabilité des serveurs vidéo
  • Capacité d’enregistrement grand public
  • Logiciel Video Management System (VMS)
  • Application de logiciel certifié (ASC) hébergée

Informations techniques

UL, UL (Canada et États-Unis), CE, FCC

Spécifications  :

Capacité CANAUX ANALOGIQUES 48 ET 64 IP
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 12 TÉRAOCTETS
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Code UNSPSC 46171600