EXACQ | 4808-144-032 t-R4-L
Une série Rackmount 4U hybride serveur, TB 32, IP 64 caméras, 48 entrées analogiques, 1440 FPS, 4 sorties de moniteur multiplexé, Port série RS-232/485 8 entrées d’alarme, alarme 1 48 entrées Audio, sortie DVI-I, DVI-D, Display Port, DVD, Linux Ubuntu 10,04

Nº PIÈCE FAB.  4808-144-032T-R4-L
Nº PIÈCE  513637
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • All-in-one solution - enregistrement vidéo, client web/mobile hébergement et affichage vidéo live local à partir du même serveur
  • Réseau d’enregistrement vidéo serveurs-hybride caméra serveurs - enregistrement caméras IP, des encodeurs et des caméras analogiques, vidéos en direct ou enregistrées consultables via application cliente exacqVision gratuit
  • Jusqu'à 128 caméras par serveur, 8 licenses de caméra IP inclus  : jusqu'à 64 analogiques et les caméras IP 64 par serveur. Compatible avec plus de modèles de caméras IP 1000. Enregistrer en continu jusqu'à 550Mbps de vidéo
  • Stockage de classe entreprise - jusqu'à 32 to de stockage par serveur à l’aide de classe entreprise service continu durs, système d’exploitation Linux pré-installé sur un lecteur à l’état solide (SSD), surveillance de l’état matériel avec le client gratuit exacqVision
  • Interfaces utilisateur compatible avec croix, locaux, distants et mobiles - accès direct et une vidéo enregistrée sur PC avec free Windows, Mac ou Linux application cliente, exacqVision application de serveur web de plusieurs clients est préinstallée sur le serveur d’accès vidéo via un navigateur web ou free mobile iPhone/iPad et android apps
  • Châssis professionnels pour toutes les exigences-4U rackmount châssis idéales pour les salles de serveurs avec kits de montage sur rail en option
  • Unlimited évolutivité-Pre-pré-chargés avec logiciel VMS exacqVision qui autorise facilement des caméras IP supplémentaires jusqu'à la caméra, de débit de données et de stockage du serveur limite. Ajouter des serveurs supplémentaires illimités pour une plus grande capacité ou dispersion géographique
  • Puissant mais facile à utiliser interface client d’exacqVision VMS fonctionne sur Windows, Linux et Macintosh
  • Option de mise à niveau de CPU - CPU disponible option mise à niveau des augmentations client local et les performances du serveur web jusqu'à 75 % et permet d’hébergement Applications des logiciels de certifié (ASC) tels que vidéo analytique ou des interfaces aux points de vente sur les serveurs exacqVision
  • AP est un logiciel développé par les partenaires technologiques Exacq et testé par Exacq pour un fonctionnement fiable sur les serveurs exacqVision, enregistrer les coûts matériels, espace des grilles et dépenses d’appui en chargeant plusieurs applications sur un exacqVision serveur

Description des spécifications

Serveur en rack 4U
Disque dur  : 32 TB
Entrées analogiques  : 48 Non bouclage
Compression analogique  : H.264/MJPEG
Fréquence d’images analogiques (NTSC)  : 1440
Fréquence d’images analogique (PAL)  : 400/800/1200/1600
Entrées d’alarme  : 16 TTL
Sorties d’alarme  : 15 TTL et relais 1
Sorties analogiques  : 2/2
Caméras IP maximal  : 64
Licences de caméra IP inclus  : 8 IP Licenses
Logiciels préchargés de VMS  : exacqVision professionnel (Standard), exacqVision Enterprise Server (facultatif)
Taux de stockage vidéo typique  : 550 Mbits/s
Taux d’affichage Client local  : 300/500 fps (Linux, CPU Standard/optionnel)
Système d’exploitation  : Linux Ubuntu 10,04 (noyau 3,0) Standard
Disque du système d’exploitation  : 32 GB SSD
CPU  : Intel Core de génération 3 i3 (Standard), Intel Core i5 (facultatif)
RAM  : 4 Go (Standard), 8 Go (en option)
NIC  : 2
Ports USB  : 6 x USB 2.0, 2 x USB 3,0
Sortie Monitor  : 1 DVI-I + DVI-D 1 + 1 afficher Port, maximales 2 moniteurs simultanés
DVD/CD RW  : inclus
Maximum de disques durs  : 8TB (RAID 5 en option)
Stockage maximum  : 32 to RAID 5
Connexion série  : 2
Sorties audio  : 1
Clavier et souris  : inclus
Tension d’entrée  : 120/240 volts C.A., détection automatique
Alimentation  : Single (double en option)
Puissance et chaleur  : Watt/280 940 BTU/heure Maximum ; 150 Watt/500 BTU/heure standard
Température de fonctionnement  : 40 95 deg F (4,5 à 35C deg)
Révision du serveur  : G1
Système d’exploitation de Client compatible  : Windows (7, Vista, XP, Server 2003/2008)-32 ou 64 bits, Linux (Ubuntu), Mac OS X
Dimension  : 28 pouce longueur x 16,75 po largeur x 7 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAUX ANALOGIQUES 48 ET 8 IP
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 32 TÉRAOCTETS
Type HVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.