EXACQ | 4808-144-40 to-R4HZ-RAID
Enterprise-Class hybride serveur Z-Series  : 4U, 48 entrée, 1440 images/seconde, 40 to, 36 to disponible

Nº PIÈCE FAB.  4808-144-40TB-R4HZ-RAID
Nº PIÈCE  450943
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le serveur de coexistence de montage en rack 4U exacqVision fournit une intégration transparente et enregistrement de caméras de vidéosurveillance IP et analogique sur un châssis de classe entreprise de montage en rack 4U hautement configurable. Le puissant, pourtant facile à utiliser client utilisateur inte surface s’installe sur n’importe quel ordinateur standard sous Windows, Linux ou Mac OS X et peut se connecter à plusieurs exacqVision hybride IP caméra serveurs et créant une quantité quasi-illimitée de caméras et de protection.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Châssis en rack 4U hautement configurable
  • De 20 to de stockage de 72 to
  • Double Go NIC, disques durs amovibles classe serveur
  • Alimentation universelle
  • Licences client illimité
  • Mises à jour logiciels et garantie de trois ans sur le matériel

Description des spécifications

4U hybride serveur avec 8 IP Licenses
Disque dur  : 36 TB
Caméras IP  : 8 IP Licenses inclus, extensible jusqu'à 128 débit de données charge
IP Format de Compression  : Dépendante de caméra
Entrées analogiques  : 48 Non bouclage BNC
Sorties analogiques  : 2/2/6/8 BNC
Compression analogique  : H.264/MPEG-4/MJPEG
Fréquence d’images analogiques NTSC  : 480/960/1440/1920
Fréquence d’images analogique (PAL)  : 400/800/1200/1600
Connexion série  : RS-232 et RS-485 PTZ
Entrées d’alarme  : 16/16/8/8 TTL
Sorties d’alarme  : 16/16/1/1 et 1 relais
Entrées audio  : 4/4/48/64
Sorties audio  : 1
RAM  : 4 GO
Baies de disques  : 20
Stockage Maximum (interne)  : 40 TB
Configuration de l’entraînement  : RAID-6
NIC  : 2 Standard
USB2 Ports  : USB 8 2,0
Sortie VGA  : VGA 1 + 2 HDMI 1,4 y compris HDMI-DVI-D convertisseur, Maximum 2 moniteurs simultanés
Processeur  : Intel i7 Standard, Intel Xeon 3360 facultatif
Clavier et souris  : inclus
Fonctionnement de DVD/CD RW  : inclus
Watchdog Timer  : inclus
Système d’exploitation serveur  : Windows 7 Pro installé sur 40 GB SSD
VMS logiciel inclus  : exacqVision professionnel (Standard), exacqVision entreprise (facultatif)
Système d’exploitation de Client compatible  : Windows 7 serveur Pro 32 2003/2008 ou 64 bits ; Linux Ubuntu ; Mac OS X
Température de fonctionnement  : 40 95 deg F (4,5 à 35C deg)
Humidité relative  : 5 - 95 %, sans condensation
Tension d’entrée  : 120/240 volts C.A., détection automatique
Consommation électrique  : < 250 watts (typique 150 watts)
Dimension  : 27 pouce longueur x 16,88 po largeur x 7 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAL 48
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 36 TÉRAOCTETS
Type NVR

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.