CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 48353-703
Rack universel ; 19" W x 7' H x 3" D ; Noir ; RMU 45 ; Lol des messages - 2 ; (avec deux Angles haut de la page) ; Listé UL

Nº PIÈCE FAB.  48353-703
Nº PIÈCE  193831
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Construction d’extrusion en aluminium léger de haute résistance, 6061-T6 avec deux angles haut et matériel d’assemblage robuste pour un carré plus fort gérer plus lourd chargement. Capacité de 1000 lb de poids (poids doit être uniformément répartie).

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU