CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 48353-731
Rack universel ; 19" W x 3' H x 3" D ; Noir ; RMU 17 ; Lol des messages - 2 ; (avec deux Angles haut de la page) ; Listé UL

Nº PIÈCE FAB.  48353-731
Nº PIÈCE  312811
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Construction d’extrusion en aluminium léger de haute résistance, 6061-T6 avec deux angles haut et matériel d’assemblage robuste pour un carré plus fort gérer plus lourd chargement. Capacité de 1000 lb de poids (poids doit être uniformément répartie).

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 3’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 17U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU