B + B SMARTWORX | 485DRCI-PH
Industrielle lourde RS-232 à RS-422/485 isolé convertisseur

Nº PIÈCE FAB.  485DRCI-PH
Nº PIÈCE  523417
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Emballé dans un boîtier métallique robuste de IP30, il convertit déséquilibrées, full ou half duplex RS-232 signaux signaux RS-422/485 symétriques. Doté de circuits de commande automatique des données envoyer, il ne nécessite pas de logiciel spécial de contrôle de signaux de la poignée de main en mode RS-485. Notre bit par bit activé
circuit détecte automatiquement le débit de données sans définir un commutateur DIP.

Applications

Conçu pour les environnements industriels raboteux, il a été mis par certains des tests de conformité plus exigeantes dans l’industrie. Répondant aux exigences de la CEI 61850-3 et IEEE 1613, il convient à l’installation dans les sous-stations électriques. Ces spécifications sont plus strictes que les exigences NEMA TS1/TS2 pour applications de transport.

Caractéristiques

  • IEEE 1613
  • --40 à 85 C température de fonctionnement
  • Cas de Mont IP30 robuste panneau métallique
  • Choc de 50G, 4G aux vibrations
  • Triple Isolation 2kV
  • Puissance d’entrée de 10 à 48 V DC
  • Conforme aux exigences de la NEMA TS1 & TS2 Environmental pour équipement de contrôle de trafic

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 39120000