B + B SMARTWORX | 485OPDRI
RS-485/422 industriels isolés Repeater, Rail DIN

Nº PIÈCE FAB.  485OPDRI
Nº PIÈCE  523427
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le répétiteur de RS-422/485 485OPDRI isolé est conçu pour les environnements industriels raboteux. Il est répertorié UL et certifié pour une utilisation dans des endroits classe 1/Division 2. Isolation optique puissante sur les deux ports de données protège vos données et équipement de damagin g boucles de terre et les surtensions. Isolation supplémentaire sur les circuits d’alimentation ajouter un troisième degré de protection.

Caractéristiques

  • Prise en charge des débits jusqu'à 115,2 Kbits/s
  • Extends signal 1 200 m (4 000 feet)
  • Large -40 C à + 80 c
  • gamme de puissance d’entrée 10 à 48 V DC
  • V, 3-voies opto-isolation de 2000
  • UL classe 1/Division 2 indiquée
  • Interruption de grossesse intégrée et commutable & biais

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 39120000