B + B SMARTWORX | 485USB9F-4W
Convertisseur USB femelle RS-485 4 fil/DB9

Nº PIÈCE FAB.  485USB9F-4W
Nº PIÈCE  523915
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Universal Serial Bus (USB) est devenu le cheval de bataille de connectivité des PC d’aujourd'hui, remplaçant les ports série familières. Cependant, beaucoup de dispositifs commerciaux et industriels encore utilise l’interface RS-485. Pour vous connecter à ces dispositifs pour les PC modernes, vous avez besoin d’une solution de conversion simple et fiable. Le 485USB9F-2W et 485USB9F-4W offrent cette solution dans un peu encombrant, forfait Port USB alimenté.
Simplement installer les pilotes fournis sur CD ROM et branchez le convertisseur sur un port USB disponible sur votre ordinateur ou le concentrateur USB. L’appareil sera affiché comme un port de COM supplémentaire dans le gestionnaire de périphériques Windows qui est entièrement compatible avec vos applications Windows. Choisissez la 485USB9F-2W pour applications de 2-fils RS-485 ou le 485USB9F-4W pour applications 4-fils RS-485. Numéro de série verrouillée versions est également disponible. Un câble USB d’un mètre est inclus.

Applications

Ils sont parfaits, se connecter à un périphérique distant de recueillir des données ou de télécharger un programme.

Caractéristiques

  • Connexion RS-485 appareils à votre Port USB
  • Parfait pour les Applications de Service de champ
  • Petit - s’insère facilement dans un sac d’ordinateur portable
  • Port USB alimenté
  • USB 2 (12 Mbit/s) compatibles
  • RS-485 des débits jusqu'à 921,6 Kbit/s
  • Supporte Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 7 (32 / il), 8 (32/64 bits

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 39120000