PAXTON accès | 489-710-US
Net2 i/o Board

Nº PIÈCE FAB.  489-710-US
Nº PIÈCE  606095
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Le Net2 i/o Board est Simple, pourtant puissant ajout au système Net2
  • Il peut être branché côté un contrôleur de porte Net2, au pouvoir de commutateur sur et en dehors d’équipement électrique pour économiser de l’argent et l’énergie
  • Le Conseil d’administration peut contrôler l’éclairage, chauffage, eau et Air conditionné en utilisant les déclencheurs et l’Application de mesures dans le logiciel Net2
  • Ces Actions peuvent être programmés pour un moment donné, ou en réponse à un événement spécifique de Net2

Spécifications  :

Catégorie de ventes CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée 12 VOLTS AC
Code UNSPSC 43211700