Technologie serveur | 48DCWB-08-2 X 100-B0NB
Gestion de téléalimentation Sentry, (2) - 48 volts DC (- 40 - 60) borniers d’entrée (+/-& G) 100 ampères chaque, ampli 200 Total, (8) 20 sorties Amp (4 par puissance absorbée)

Nº PIÈCE FAB.  48DCWB-08-2X100-B0NB
Nº PIÈCE  558154
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Distribution de téléalimentation moissonneuses-gestion intelligente de l’énergie et contrôle de l’alimentation à distance dans un boîtier de montage en rack 2U unique 19 pouces
  • Entrée alimentation RSS-deux (2) 100 entrées à l’appui de double pouvoir fournissent des serveurs et des équipements réseau
  • Points de vente - quatre (4) basse-amp (à Amp 20) fusionnée individuellement prises par la puissance d’entrée d’alimentation
  • Interface d’accès et de sécurité-Web IP, accès SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP (S), TACACS +, RADIUS et RS-232
  • Expansion - ajouter une expansion PDU (48DCXB) à une maître PDU (48DCWB) pour un contrôle supplémentaire et de la gestion sous la même adresse IP
  • Des capteurs environnementaux - ajoutez deux (2) sondes sur 10 ft conduit que chaque mesure de température et humidité
  • Visites de Sentry 48 volts DC fournit des économies opérationnelles immédiates, y compris service de champ réduit, problème/solution améliorée réponse réseau temps, meilleure disponibilité, sûreté des installations améliorées
  • Éliminer le besoin d’un panneau de distribution électrique séparée - The Sentry 48DCWB-08-2X100-B0NB est un appareil intelligent qui combine les fonctions d’un panneau de distribution électrique et l’unité de gestion de l’alimentation à distance dans une enceinte de monté en rack pouces 2 19U, chaque puissance de sortie bornes est évalué pour passer Amp 20 et est protégé par PTC fuse (sélectionnable par l’utilisateur jusqu'à 25 Amp)
  • Utiliser RS-232 et/ou TCP/IP pour surveiller l’état des valeurs de mesure clé. Recevoir des alertes SNMP ou par courriel ainsi que Syslog lorsqu’une valeur de mesure est hors un seuil prédéfini  : flux d’entrée/sortie « sur le sens » - vérifie la puissance à chaque connexion d’entrée/sortie de puissance ; Charger de sens - fournit une mesure précise, en temps réel de l’appel de courant, en ampères, pour chaque prise de courant ; Des capteurs environnementaux - externe prend en charge deux sondes que chacun mesure température et humidité
  • SNMP management et événement notification - sentinelle de la famille de produits prend en charge le protocole Simple de gestion réseau (SNMP). Cela permet d’utiliser des requêtes SNMP pour récupérer l’information et la puissance de contrôle pour les sorties individuelles des systèmes de gestion de réseau. La sentinelle comprend un agent SNMP pour v1 supportant le standard MIB I et objets MIB II. Une extension de MIB de l’entreprise privée (Sentry3 MIB) est aussi supportée pour fournir le contrôle de l’alimentation à distance. Traps SNMP peuvent être générés pour divers événements, y compris les seuils de charge courant d’entrée (minimales et maximales), seuils de température (minimales et maximales), seuils d’humidité (minimum et maximum), indication de l’eau, contacts fermés (portes d’armoire ouvrir/fermer), ainsi que notification de chaque fois qu’un état de sortie est modifié (ON/OFF)
  • Rackmount enclosure-Horizontal

Spécifications  :

Nombre de prises 8
Type PDU sur bâti