Technologie serveur | 48DCXB-04-4 X 070-DONB
Sentry téléalimentation gestion unité d’extension, (4) - 48 volts DC (- 40 - 60) borniers d’entrée (+/-& G) 70 ampères chaque, ampli 280 Total, (4) 70 sorties Amp (1 par puissance absorbée)

Nº PIÈCE FAB.  48DCXB-04-4X070-DONB
Nº PIÈCE  558158
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Distribution de téléalimentation moissonneuses-gestion intelligente de l’énergie et contrôle de l’alimentation à distance dans un boîtier de montage en rack 2U unique 19 pouces
  • Entrée alimentation RSS-quatre (4) 100 entrées à l’appui de double pouvoir fournissent des serveurs et des équipements réseau
  • Points de vente - un (1) haute-amp (à Amp 70) fusionnée individuellement sortie par l’entrée d’alimentation
  • Interface d’accès et de sécurité-Web IP, accès SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP (S), TACACS +, RADIUS et RS-232
  • Expansion - ajouter une expansion PDU (48DCXB) à une maître PDU (48DCWB) pour un contrôle supplémentaire et de la gestion sous la même adresse IP
  • Des capteurs environnementaux - ajoutez deux (2) sondes sur 10 ft conduit que chaque mesure de température et humidité
  • Visites de Sentry 48 volts DC fournit des économies opérationnelles immédiates, y compris service de champ réduit, problème/solution améliorée réponse réseau temps, meilleure disponibilité, sûreté des installations améliorées
  • Éliminer le besoin d’un panneau de distribution électrique séparée - 48DCWB le Sentry est un appareil intelligent qui combine les fonctions d’un panneau de distribution électrique et l’unité de gestion de l’alimentation à distance dans un 2,5U 19 montés en rack boitier pouces, chaque puissance de sortie bornes est évalué pour passer Amp 70 et est protégé par interchangeables PTC fusibles permettant le courant nominal d’être ajusté sur place
  • Utiliser RS-232 et/ou TCP/IP pour surveiller l’état des valeurs de mesure clé. Recevoir des alertes SNMP ou par courriel ainsi que Syslog lorsqu’une valeur de mesure est hors un seuil prédéfini  : flux d’entrée/sortie « sur le sens » - vérifie la puissance à chaque connexion d’entrée/sortie de puissance ; Charger de sens - fournit une mesure précise, en temps réel de l’appel de courant, en ampères, pour chaque prise de courant ; Des capteurs environnementaux - externe prend en charge deux sondes que chacun mesure température et humidité
  • SNMP management et événement notification - sentinelle de la famille de produits prend en charge le protocole Simple de gestion réseau (SNMP). Cela permet d’utiliser des requêtes SNMP pour récupérer l’information et la puissance de contrôle pour les sorties individuelles des systèmes de gestion de réseau. La sentinelle comprend un agent SNMP pour v1 supportant le standard MIB I et objets MIB II. Une extension de MIB de l’entreprise privée (Sentry3 MIB) est aussi supportée pour fournir le contrôle de l’alimentation à distance. Traps SNMP peuvent être générés pour divers événements, y compris les seuils de charge courant d’entrée (minimales et maximales), seuils de température (minimales et maximales), seuils d’humidité (minimum et maximum), indication de l’eau, contacts fermés (portes d’armoire ouvrir/fermer), ainsi que notification de chaque fois qu’un état de sortie est modifié (ON/OFF)
  • RA

Spécifications  :

Nombre de prises 4
Type PDU sur bâti

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.