LEVITON | 49253-2 CM
Cinq anneaux cordon Horizontal organisateur, 2RU, 2" D-Rings

Nº PIÈCE FAB.  49253-2CM
Nº PIÈCE  445464
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Créer une infrastructure de câblage première classe et de réduire les temps d’administration de réseau à l’aide du système de gestion des câbles horizontaux de Leviton. Organisateur de cinq anneaux cordon Horizontal, 2RU, 2" D-Ring.

Caractéristiques

  • Disponible en 1RU, 2RU et tailles 4RU
  • Tous montent sur les armoires et étagères standard 19"
  • Gestionnaires de horizontales soutiennent la transition vers la gestion verticale

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION