LEVITON | 49255-Q24
49255-Q24 QuickPort multimédia Patch Panel, 24-Port, 1RU, barre de gestion de câble inclus

Nº PIÈCE FAB.  49255-Q24
Nº PIÈCE  204397
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Créer une catégorie 5, 5e ou 6 + panneau instantanément par connecteurs de Performance Leviton correspondants avec les panneaux de brassage QuickPort polyvalent et blocs de patch. Configurer des blocs de patch avec des modules QuickPort jusqu'à 12. Patch gamme de panneaux en densité de ports du 24 au 48-ports. Les panneaux haute densité incluent un bar de gestion de fil. Un support de montage 89D est vendu séparément pour les blocs de patch. Panneau de brassage multimédia de QuickPort, 24-Port, 1RU, barre de gestion de câble inclus.

Caractéristiques

  • Stations de terminaison connecteur exclusif temporairement connecteurs QuickPort ancre pour la terminaison de câble plus facile avant l’insertion
  • Chemin de câbles intégrés de gestion dirige et sécurise les faisceaux de câbles, facilite l’entretien des rayons de pliage minimum et se double d’une surface de travail
  • Numéros de port sérigraphié sur le devant du panneau

Spécifications  :

Catégorie TECHNIQUE MIXTE
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 2