LEVITON | 49255-Q32
49255-Q32 QuickPort multimédia Patch Panel, 32-Port, 2RU, barre de gestion de câble inclus

Nº PIÈCE FAB.  49255-Q32
Nº PIÈCE  202069
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Créer une catégorie 5, 5e ou 6 + panneau instantanément par connecteurs de Performance Leviton correspondants avec les panneaux de brassage QuickPort polyvalent et blocs de patch. Configurer des blocs de patch avec des modules QuickPort jusqu'à 12. Patch gamme de panneaux en densité de ports du 24 au 48-ports. Les panneaux haute densité incluent un bar de gestion de fil. Un support de montage 89D est vendu séparément pour les blocs de patch. Panneau de brassage multimédia de QuickPort, 32-Port, 2RU, barre de gestion de câble inclus.

Caractéristiques

  • Stations de terminaison connecteur exclusif temporairement connecteurs QuickPort ancre pour la terminaison de câble plus facile avant l’insertion
  • Chemin de câbles intégrés de gestion dirige et sécurise les faisceaux de câbles, facilite l’entretien des rayons de pliage minimum et se double d’une surface de travail
  • Numéros de port sérigraphié sur le devant du panneau

Spécifications  :

Catégorie TECHNIQUE MIXTE
Couleur NOIR
Nombre de Ports 32
Unités de bâti 2

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.