LEVITON | 49255-Q89
QuickPort Patch 12-Port bloc, support vendu séparément

Nº PIÈCE FAB.  49255-Q89
Nº PIÈCE  247688
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Créer une catégorie 5, 5e ou 6 + panneau instantanément par connecteurs de Performance Leviton correspondants avec les panneaux de brassage QuickPort polyvalent et blocs de patch. Configurer des blocs de patch avec des modules QuickPort jusqu'à 12. Patch gamme de panneaux en densité de ports du 24 au 48-ports. Les panneaux haute densité incluent un bar de gestion de fil. Un support de montage 89D est vendu séparément pour les blocs de patch. QuickPort Patch 12-Port bloc, barre de gestion de câble inclus, support de fixation vendu séparément.

Caractéristiques

  • Stations de terminaison connecteur exclusif temporairement connecteurs QuickPort ancre pour la terminaison de câble plus facile avant l’insertion
  • Bloc de patch pour les applications de montage mural
  • Numéros de port sérigraphié sur le devant du panneau

Spécifications  :

Catégorie TECHNIQUE MIXTE
Nombre de Ports 12
Unités de bâti 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION