LEVITON | 49258-TWB
Wrap cravatte, 19" W x 1" H x 1,5" P

Nº PIÈCE FAB.  49258-TWB
Nº PIÈCE  182608
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Créer une infrastructure de câblage première classe et de réduire les temps d’administration de réseau à l’aide de solutions Rack & trame Cable Management de Leviton. Wrap cravatte 19" 1" large, haute, 1,5" profonde.

Caractéristiques

  • Peut être monté trois wayswith plateau orienté vers le haut/out, up/en ou bas/chasuble accueillir la configuration de routage des faisceaux de câbles
  • Utiliser comme un support de câble polyvalent, pour la plupart, n’importe quelle application de grille enceinte ou l’équipement du cabinet
  • Plus économique que d’intégration des gestionnaires de fil avant/arrière

Spécifications  :

Type de gestion de câble SANGLE/CRAVATE
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES