LEVITON | 4925c-BCM
Organisateur de cinq anneaux cordon Horizontal avec couvercle, 2RU, 4" D-Rings

Nº PIÈCE FAB.  4925C-BCM
Nº PIÈCE  356076
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Créer une infrastructure de câblage première classe et de réduire les temps d’administration de réseau à l’aide du système de gestion des câbles horizontaux de Leviton. Features.Size de produit  : 2RU ; Features.Type de produit  : Plat w/Metal Cover

Cette partie est interrompue par le fournisseur. S’il vous plaît utiliser Anixter # 178912 comme remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Disponible en 1RU, 2RU et tailles 4RU
  • Tous montent sur les armoires et étagères standard 19"
  • Gestionnaires de horizontales soutiennent la transition vers la gestion verticale

Spécifications  :

Type de gestion de câble BAGUES/BOUCLES DE CÂBLE
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
MANUEL D’INSTALLATION